Lepiaca tesniaca páska EURASOL®
Lepiaca tesniaca páska EURASOL
PASKA LEPIACA 1-STRANNA

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testovaná odolnosť voči starnutiu
- Maximálna bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti
- Chráni pred vlhkosťou a tvorbou plesní v izolácii
- Vynikajúca počiatočná a konečná adhézia
- Rýchla, jednoduchá a bezpečná aplikácia
- Pružný podporný materiál sa ľahko prispôsobí otvorom
- Neobsahuje rozpúšťadlá
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje produkty pre stavebníctvo, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na lepených plochách sa nesmie nahromadiť stojatá voda.
- Certifikovaná tepelná odolnosť voči starnutiu a vlhkosti testovaná univerzitou Kassel
- Potvrdenie o vzduchotesnosti podľa noriem DIN 18055/DIN EN 42 a DIN V 4108-7/prEN 12114 od Fraunhoferovho ústavu stavebnej fyziky v Stuttgarte
- ENeV
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie (odolnosť proti UV žiareniu: 3 mesiace)
- Trvalé prilepenie strešných ochranných fólií, parotesných zábran a paroizolačných materiálov
- Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a pripojení a otvorov, napr. na drevo (obsah vlhkosti v dreve ≤ 20 %), kov, tvrdé plasty
- Vzduchotesné vzájomné zlepenie dosiek OSB
Páska EURASOL je ideálna na lepenie polypropylénových paroizolačných materiálov Wütop, parotesných zábran Wütop a strešných ochranných fólií Wütop a bola s týmito fóliami testovaná. Tieto fólie Wütop preto odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov so vzduchotesnými systémami Würth.
Pripevnite pásku EURASOL k prečnievajúcemu spoju tak, že odstránite len niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po odstránení krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke na prečnievajúci spoj a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom. Prilepenú pásku nevystavujte dlhodobému napínaniu.
Nosný materiál | PE fólia s mriežkovanou tkaninou |
Základ lepidla | Akrylová disperzia |
Farba | Biela (nosný materiál) |
Šírka | 60 mm |
Dĺžka | 25 m |
Teplota spracovania min./max. | 0 do 50 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Počet kotúčov na paletu s baleniami po 6 | 306 KS |
Počet zvitkov na paletu pri VE22 | 440 KS |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!