Vaňa na maltu Kompatibilná so žeriavom
Koryto na maltu, vhodné pre žeriav
VANA NA MALTU 200LTR
Obj. č.
0993997026
EAN 4024835885157
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoký stupeň odolnosti voči nárazom a poškodeniu vďaka robustnému dizajnu s veľkou hrúbkou stien
- Vysoká nosnosť vďaka robustným konzolám
Upozornenie
Na používanie na stavenisku je potrebná správa GS-TÜV.
Ak ju chcete získať, obráťte sa na obchodného zástupcu.
Životnosť päť rokov certifikovaná ústavom TÜV, ak sa správne používa a vykonáva sa pravidelná údržba.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno použiť pre rôzne odvetvia.
Verzia | Kolmý rez |
Obsah | 200 l |
Max. hmotnosť záťaže | 700 kg |
Šírka | 105 cm |
Výška | 46 cm |
Hĺbka | 70 cm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 16400,000 g |