Plochá podložka bez skosenia
ISO 7089, nehr. oceľ A4, 200 HV, bez povr. úpravy
Obj. č. 4644826014
EAN 4052713515971
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |