Diamantový rezný kotúč BASIC segment. konštrukcia
Diamantový rezný kotúč BASIC segment. konštrukcia
KOTUC DIAMANTOVY BASIC 230MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 230 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 2.4 mm |
Počet segmentov | 16 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 6600 U/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)