Diamantový kotúč na maltu COMBI
Diamantový rezný kotúč kombi pre frézu na steny
KOTUC REZNY DIAM WC-TH19-BR22,23-D125
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úspora času až 50 %
Špeciálne usporiadanie a geometria diamantových rezacích kotúčov vedľa seba umožňuje rezanie a frézovanie v jednom procese.
Ochrana proti porezaniu, najmä pri práci s brúsnymi materiálmi
Špeciálne ochranné segmenty
Redukcia prachu a nečistôt
Súčasné rezanie a frézovanie pomocou frézy na rezanie stien znamená, že sa počas prevádzky z celej drážky vysáva prach a nečistoty.
Ideálne pre 20 alebo 25 mm chráničky
Mierne poddimenzovaná trieda dosahuje určité základné upnutie chráničky (bez ďalšieho montážneho materiálu), čo ešte viac uľahčuje prácu.
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Hárky údajov(X)
Vápeno-piesková tehla, pórobetón, pemza, betónové výrobky, betón, betón (mierne armovaný), ideálne na duté komôrkové tehly (Poroton atď.). V prípade obzvlášť tvrdých materiálov vytvorte maximálnu pracovnú hĺbku v dvoch krokoch.