Diamantový kotúč Cut & Grind, M14
Diamantový rezný kotúč, Cut & Grind
KOTUC DIAMANTOVY-REZNY&BRUSNY-M14-D125MM
Obj. č.
5527963125
EAN 4062856230143
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Diamantový kotúč s priamym uchytením M14 na rezanie a brúsenie (opracovanie ostrých hrán)
- Priame uchytenie M14 umožňuje priame naskrutkovanie na vreteno nástroja a rezanie v jednej rovine
- Uzavretá rezná hrana zaisťuje čistý rez
- Špeciálne chladiace otvory
- Ideálny pre kamenárov, záhradníkov a krajinárov, dláždičov podláh a stavebné odvetvia
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak je rezanie čoraz náročnejšie (indikované výrazným iskrením), kotúč opäť nabrúste niekoľkými rezmi v abrazívnom materiáli (napr. pieskovec), prípadne použite vhodný brúsny kameň
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Práca bez tlaku - hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Oddeľovanie a brúsenie (opracovanie ostrých hrán) tvrdých materiálov, najmä prírodného kameňa, napríklad žuly, mramoru atď.
- Ideálny pre kamenárov, záhradníkov a krajinárov, dláždičov podláh a stavebné odvetvia
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Druh upnutia | M14 |
Hrúbka segmentu | 2,5 mm |
Výška segmentu | 7,5 mm |
Verzia | Uzavreté |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!