Akumulátorové vŕtacie kladivo H 28-MAS
Akum.vŕt.kladivo, nízke vib. H 28-MAS
VRTACKA PRIKLEPOVA H28-MAS AKU BEZ BAT.
MASTER

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný motor EC s nízkymi nárokmi na údržbu
Bezuhlíkový motor s elektropneumatickým nástrojom na udieranie na zaistenie rovnakého výkonu vŕtania ako v prípade nástroja so sieťovým napájaním.
Nízka hmotnosť akumulátora, vysoký výkon, bez pamäťovej funkcie
Lítium-iónová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Univerzálne použitie
Zastavenie príklepu, funkcia sekania, otáčanie v smere/proti smeru hodinových ručičiek a klapkový spínač
Obsahuje rýchlovýmenné skľučovadlo
Krátka rukoväť umožňuje výmenu skľučovadla SDS-plus za dodané rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky.
Dobre sa drží a umožňuje prácu bez námahy
Ľahký, kompaktný a ergonomický dizajn s tlmením vibrácií.
Poskytuje všetko svetlo, ktoré potrebujete pri práci
Umiestnenie svetla LED zabraňuje vrhaniu tieňa zo skľučovadla na vrtáky.
Hárky údajov(X)
Na príklepové vŕtanie do betónu, bežné vŕtanie do kovu a dreva alebo na ľahké korekčné sekanie do muriva a pod.

SKLUCOVADLO NA H 28MAS 1-13MM

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!