Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE
Akumul. príklepový skrutkovač ASS 18, 1/2" COMPACT
SKRUTKOVAC-AKU-RAZ-ASS18-1/2"-COMP-2X5AH
MASTER M-CUBE

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tri úrovne výkonu a doplnkový automatický režim, ktorý pri spustení príklepového mechanizmu vypne motor, čím minimalizuje riziko poškodenia skrutkového spoja
- Vysoká rýchlosť a frekvencia úderov vytvárajú vyšší záberový moment až pribl. 800 Nm, vďaka čomu možno uvoľniť aj zadreté matice kolies
- Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu má nízke nároky na údržbu a disponuje odolnosťou a výkonnosťou
- Jednoduchá a ľahká práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou
- Žiadne spätné nárazy alebo krútenie na zápästí
- Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trom diódam LED na prevodovej hlave
Rázové uťahovače nie sú momentové kľúče. Po dotiahnutí rázovým uťahovačom sa musia spoje, ktoré je nutné utiahnuť konkrétnym uťahovacím momentom, skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu. Používajte ochranu sluchu a zraku.


Akumulátorový príklepový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE je ideálny na uťahovanie a povoľovanie pevných, skrutkových spojov do veľkosti max. M20.
V automobilovom sektore sa akumulátorový príklepový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE používa na uvoľnenie spojovacích prvkov kolies.
Automatický režim je vhodný len pre skrutkové spoje, ktoré nevyžadujú konkrétny uťahovací moment. Ak sa hlava skrutky počas skrutkovania dostane do roviny s povrchom obrobku a spustí sa príklepový mechanizmus, motor sa automaticky vypne.
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-2750 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-3500 ot/min |
Doťahovací moment pri skrutkovaní v tvrdom materiáli max. | 460 Nm |
Vhodnosť pre skrutku | M10 – M20 |
Druh upnutia | 1/2-palcový vonkajší štvorhran |
Dĺžka | 199 mm |
Šírka | 71 mm |
Výška | 253 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2.4 kg |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
Hárky údajov(X)

AKUMULATOR 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAk pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!