Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 BASIC
Akumulátorový vŕtací skrutkovač, ABS 18 BASIC
SKRUTKOVAC-MCUBE-(ABS 18 BASIC)-2X2.0AH
Obj. č. 5701408005
EAN 4062856070497
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na praktickú a pohodlnú prácu, dokonca aj pri aplikácii nad úrovňou hlavy alebo v stiesnených priestoroch
Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar s nízkou hmotnosťou.
Nepretržité monitorovanie motora
Elektronická ochranná funkcia motora vypne motor s časovým predstihom v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia.
Bezpečné upínanie náradia
Kovové skľučovadlo s funkciou západky/uzamykania bezpečne a spoľahlivo zaistí náradie od 1,5 – 13 mm.
Dobre osvetlená pracovná plocha
LED svetlo na akumulátorovom bloku.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-500 / 0-1600 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 50 / 25 Nm |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Priemer vŕtania v oceli max. | 10 mm |
Odporúčaný priemer vŕtania v kove max. | 10 mm |
Priemer skrutky max. | 8 mm |
Dĺžka | 186 mm |
Výška | 243 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,6 kg |
AKUMULATOR LIION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC
PUZDRO VNUTORNE KUFRA ABS 18 BASIC 8.4.2
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!