Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 18-600 M-CUBE
Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 18-600
VYTLACACIA PISTOL AKP 18-600 KARTON
Obj. č. 5701410000
EAN 4061975284860


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná kovová prevodovka a ochrana proti preťaženiu
Zabraňuje zablokovaniu motora vytvrdnutým materiálom.
Ľahšie použitie s konverznou sadou
Vhodné pre 400 ml a 600 ml vrecká. S tlakovou doštičkou (č. pol. 5700202004) je možné spracovať aj kartuše. Konverzná sada slúži na skrátenie rúrky a vyššie pohodlie.
Automatické odpojenie piestovej tyče
Zabraňuje kvapkaniu okamžitým odpojením piestovej tyče po uvoľnení spúšte, čím zaisťuje čisté ukončenie každej húsenice.
Regulácia rýchlosti pre optimálnu rýchlosť aplikácie aj pri vysoko viskóznych médiách
Koliesko na nastavenie rýchlosti, citlivá spúšť a vysoký aplikačný výkon umožňujú ľahké, čisté a presné nanášanie aj vysoko viskóznych médií.
Hárky údajov(X)
Vhodná pre stredne až vysoko viskózne lepidlá a tmely z 310 ml kartuší a 400 ml a 600 ml vreciek. Ideálna na lepidlo na sklá automobilov.
Menovité napätie | 18 V/DC |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Lisovacia sila | 5000 N |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2,3 kg |

TLACNA OZUBENA TYC PRE AKP 12
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!