Akumulátorová priamočiara píla APS 18 COMPACT M-CUBE
Akumulátorová priamočiara píla APS 18 COMPACT
PILA PRIAMOCIARA AKU APS 18 COMPACT HOLO
Obj. č. 5701413000
EAN 4061975284969
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presná a výkonná akumulátorová priamočiara píla M-CUBE na univerzálne použitie v dreve
- Dlhá prevádzková životnosť vďaka účinnému bezuhlíkovému motoru EC, ktorý je extrémne nenáročný na údržbu
- Jednoduchá výmena pílového listu bez použitia náradia s automatickým vysúvaním
- Dodaná ochrana proti prachu optimalizuje odsávanie pilín* a zabraňuje ich poletovaniu
- Koordinované s pílovými listami Würth pre optimálny rezný výkon, najmä v dreve
- Rýchlosť nastaviteľná v piatich úrovniach pre vykonávanú aplikáciu
- Automatický prevod umožňuje pomalé spustenie rezania a automatické zvýšenie rýchlosti
- Prepínateľné LED svetlo, ktoré sa dá zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla
- Nastaviteľná činnosť kyvadla v troch stupňoch pre flexibilné použitie
- Integrované odsávanie prachu: Dodaný adaptér na prach umožňuje pripojenie vysávača Würth (cez adaptér)
- Testovaný a optimalizovaný výkon odsávania prachu spolu s ochranou proti prachu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. | 900-2900 1/min |
Dĺžka zdvihu | 23 mm |
Druh upnutia | Rýchlovýmenný držiak |
Hĺbka rezu do dreva max. | 135 mm |
Hĺbka rezu do hliníka max. | 20 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2,6 kg |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 2 kg |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Počet batérií | 0 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!