Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 BASIC
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 BASIC
AKU VRT KLADIVO ABH 18 BASIC 2X2.0AH


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje príjemnú prácu bez námahy
- Účinný bezkartáčový EC motor s nízkou potrebou údržby, výkonovou rezervou a dlhou životnosťou
- Nepretržité monitorovanie motora, pretože v prípade preťaženia alebo zablokovania funkcia elektronickej ochrany motora predčasne vypne motor
- Rýchle prispôsobenie príslušnej aplikácii, pretože prepínač funkcií možno použiť na jednoduché a rýchle prepínanie medzi vŕtaním s príklepom a vŕtaním
- Robustné vŕtacie skľučovadlo, pokrýva širokú škálu aplikácií a bezpečne upína nástroje SDS-Plus
- Jasná LED dióda na bloku batérie pre optimálne osvetlenie pracovnej oblasti
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov | 2 x 2 Ah |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-1400 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-4800 ot/min |
Sila príklepu | 2,0 J |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2,7 kg |
Odporúčaný priemer vŕtania v betóne min./max. | 4-12 mm |
Priemer vŕtania v betóne max. | 20 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 0 mm |
Dĺžka | 285 mm |
Výška | 210 mm |
AKUMULATOR LIION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!