Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT-1
KLADIVO AKU VRT-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH
MASTER M-CUBE

Obj. č. 5701432005
EAN 4065746388429

Cena za zvolené balenie
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701432005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktné, výkonné, bezuhlíkové akumulátorové vŕtacie kladivo na stredne náročné vŕtanie a ľahké sekanie

Praktická práca bez námahy


Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar s antivibračnou funkciou



Dlhá životnosť motora


Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonovou rezervou



Nepretržité monitorovanie motora


Ak je motor preťažený alebo sa jeho chod zasekne, funkcia elektronickej ochrany motora vypne motor s časovým predstihom.



Rýchla adaptácia na príslušnú aplikáciu


Prepínač funkcií umožňuje jednoduché a rýchle prepínanie medzi rotačným vŕtaním s príklepom, vŕtaním a sekaním.



Obsahuje rýchloupínacie skľučovadlo


Upínanie SDS-plus možno rýchlo, jednoducho a bez použitia nástrojov zameniť za rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky.



Práca s nízkou prašnosťou


Pracovné prostredie s malým množstvom prachu vďaka voliteľnému odsávaniu prachu

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

18 V/DC

Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov

2 x 5 Ah

Voľnobežné otáčky min./max.

0-1400 ot/min

Frekvencia príklepu min./max.

0-5500 1/min

Sila príklepu

2.4 J

Druh upnutia

Rýchlovýmenný držiak

Hmotnosť stroja s akumulátorom

3,84 kg

Odporúčaný priemer vŕtania v betóne min./max.

6-18 mm

Priemer vŕtania v betóne max.

26 mm

Priemer vŕtania v oceli max.

13 mm

Dĺžka

320 mm

Výška

220 mm

Obsahuje Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE:
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
2 x
Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 18 V, BASIC M-CUBE

AKUMULATOR 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Popis:
5 Ah
Kompaktná a výkonná 18-voltová lítium-iónová batéria na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth
Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Popis: Na nabíjanie lítium-iónových batérií 18V M-CUBE BASIC
Množstvo: 1 x
1 x
Skľučovadlo na vrtáky SDS

SKLUCOVADLO SDS 1,5X13MM

Množstvo: 1 x
1 x
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

VLOŽKA DO KUFRU-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
x 1 ks
Akumulátorový odsávač prachu ASA 18 COMPACT M-CUBE

PRACHOVY EXTRAKTOR PRE ABH 18 COMPACT

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Odsávanie prachu vhodné pre akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT
x 1 ks
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

VLOŽKA DO KUFRU-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ľahká vŕtacia korunka vhodná na použitie vo vŕtacích kladivách

VRTACIA KORUNKA M16-D68MM

ZEBRA
Rýchle a ľahké vrtáky
x 1 ks
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK PLUS Q D6 L165 PL100

ZEBRA
Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Špicatý sekáč Plus Longlife & Speed

SEKAC PLUS-LS-L250MM

ZEBRA
Prémiový sekáč novej generácie so skľučovadlom na náradie vhodným pre systém SDS-plus.
x 1 ks
Plochý sekáč Plus Longlife & Speed

SEKAC PLOCHY-PLUS-LS-L250-B20MM

ZEBRA
Prémiový plochý sekáč novej generácie so skľučovadlom na náradie vhodným pre systém SDS-plus.
x 1 ks
Maska v tvare pohárika CM 3000 V FFP2 NR D

OCHRANNÁ MASKA

Dokonalá ochrana a pohodlné nosenie vďaka špeciálnemu mäkkému materiálu filtra
x 15 ks
Chrániče sluchu WNA 200

CHRÁNIČ SLUCHU-(WNA 200)

Veľmi dobré izolačné vlastnosti a výškovo nastaviteľný hlavový pás
x 1 ks
Ochranné nitrilové rukavice Multifit

OCHR.RUKAVICE-MULTIFIT-NITRIL-VEL.9

Vhodné na všetky použitia a veľmi odolné
x 6 ks