Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE
Nabíjačka ALG 18 V, M-CUBE
NABIJACKA ALG 18/6 FAST

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Vstupné napätie | 230 V/AC |
Výstupné napätie min./max. | 18-18 V/DC |
Vhodné akumulátory | M-CUBE 18V |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjací prúd max. | 6 A |
Dĺžka kábla | 1,5 m |
Dĺžka | 195 mm |
Šírka | 130 mm |
Výška | 80 mm |
Výstupné napätie max. | 18 V/DC |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Poskytovaný výkon | 165 W |
Vstupné napätie max. | 240 V/AC |
Doba nabíjania | 30 min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 40 °C |
Vstupné napätie min./max. | 220-240 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 40 °C |
Teplotný rozsah použitia min. | 0 °C |
Servisný komponent | Nabíjačka pre stroj |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1015,000 g |
Výstupné napätie min. | 18 V/DC |
Typ konektora | F |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 5 |
Menovité napätie | 18 V/DC |
Výstupné napätie | 18 V/DC |