Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oscilačná priamočiara píla STP 150 Power-B

Oscilačná priamočiara píla STP 150 POWER-B
PRIAMOCIARA PILA STP 150-B POWER
MASTER

Obj. č. 57067032
EAN 4056807231969

Cena za zvolené balenie
Oscilačná priamočiara píla STP 150 Power-B

Obj. č. 57067032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka zakrivenej rukoväti je ideálna na prácu v náročných podmienkach na stavbách.

Výnimočne výkonná


Výkonný motor s ochranou pred preťažením a veľkou výkonovou rezervou umožňuje stroju pracovať aj s tvrdými a hrubými trámami.



Neuveriteľne robustná


Spodná platňa s extrémnou odolnosťou proti odhadzovaniu odolá aj tým najťažším podmienkam.



Bezpečná manipulácia


Mäkké úchopové povrchy okolo ergonomickej rukoväti umožňujú bezpečnú manipuláciu a vysoký prevádzkový komfort.



Jednoduché používanie


Na výmenu pílového listu nie je potrebný žiadny ďalší nástroj.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

780 W

Počet zdvihov pri voľnobehu min./max.

500-3100 ot/min

Počet stupňov výkyvného zdvihu

4 PCS

Dĺžka zdvihu

26 mm

Hĺbka rezu do dreva max.

150 mm

Hĺbka rezu do ocele max.

10 mm

Hĺbka rezu do hliníka max.

20 mm

Druh upnutia

Rýchlovýmenný držiak

Hmotnosť stroja

2.7 kg

Dĺžka kábla

4 m

Funkcie

Rýchla výmena pílového listu

Obsahuje Oscilačná priamočiara píla STP 150 Power-B:
1 x
Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Multiblade

LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-75MM

Popis:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
Množstvo: 1 x
1 x
Pílový list na drevo do priamočiarej píly

LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-90MM

Popis:
Rozstup zubov min./max.: 2-3 mm; Pracovná dĺžka: 90 mm
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
Množstvo: 1 x
1 x
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy, Multiblade

LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-105MM

Popis:
132 mm; 2,4-5 mm
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
1 x
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Množstvo: 1 x
1 x
Plastové šmýkadlo p. výk. dier. pílu STP150Power

NAHRADNY DIEL

Množstvo: 1 x
1 x
Sanie

NAHRADNY DIEL

Množstvo: 1 x
1 x
Ochrana brzdou rezania

NAHRADNY DIEL

Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie