Uhlová brúska EWS 10-125-E COMPACT
Uhlová brúska EWS 10-125-E COMPACT
UHLOVA BRUSKA EWS 10-125-E COMPACT
MASTER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konštantná elektronika
Rýchlosť otáčok zostáva konštantná aj pri zaťažení.
6 stupňové riadenie otáčok
Umožňuje používateľovi nastaviť rýchlosť tak, aby vyhovovala danej aplikácii.
Ochrana pred reštartovaním
Po prerušení napájania, zabraňuje náhodnému spusteniu.
Ochrana pred spätným rázom
Ak sa disk zasekne, mechanické rozpojenie zabraňuje spätnému nárazu.
Ochrana proti preťaženiu a mäkký štart
Životnosť stroja je výrazne predĺžená.
Rýchlo nastaviteľný ochranný kryt
Kryt umožňuje bezproblémové nastavenie.
Jednoduchá manipulácia
Dobrý pomer výkonu a hmotnosti umožňuje pohodlnú prácu aj počas dlhšej doby.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1000 W |
Voľnobežné otáčky max. | 11000 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 125 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Hmotnosť stroja | 2,1 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Funkcie | Regulácia otáčok |
Voľnobežné otáčky min./max. | 2800-11000 ot/min |
CATCH
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!