Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplovzdušná pištoľ HLG 1600 Basic

Teplovzdušná pištoľ HLG 1600 BASIC
PISTOL HORUCOVZDUSNA HLG 1600 BASIC
MASTER

Obj. č. 57072501
EAN 4065746038348

Cena za zvolené balenie
Teplovzdušná pištoľ HLG 1600 Basic

Obj. č. 57072501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktické a ľahké zariadenie s dvomi možnosťami nastavenia teploty
  • Dlhá prevádzková životnosť až 750 hodín

  • Odolný keramický výhrevný prvok s nízkou citlivosťou na nárazy

  • Vďaka ľahkému a ergonomickému dizajnu môžete pracovať dlhšie bez minimálnej námahy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Príkon

1600 W

Teplota ventilátora min./max.

350 do 550 °C

Prúd vzduchu min./max.

350-500 l/min

Hmotnosť stroja

700 g

Dĺžka kábla

5 m

Typ kábla

H05RN – F2 x 1,0 mm²

Výška

195 mm

Dĺžka

250 mm

Šírka

75 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie