Vŕtacie kladivo H 26-MLS
Vŕtacie kladivo H 26-MLS
MASTER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle vŕtanie a vysoký výkon pri sekaní
Vysoká sila príklepu
Na univerzálne použitie
Vŕtanie, vŕtanie s rotačným príklepom a sekanie kladivom s nastaviteľnou polohou sekáča (3 funkcie)
Pohodlné
Uzamykateľný prepínač zvyšuje komfort pri dlhšom vŕtaní a sekaní.
Vyvážený pomer výkonu v smere a proti smeru hodinových ručičiek
Rotačná kefka
Flexibilné aplikácie
Rýchlovýmenné skľučovadlo znamená, že nástroj možno zmeniť z SDS na štandardné skľučovadlo na vrtáky len v niekoľkých krokoch.
Znižuje riziko poškodenia káblov
Guľová priechodka
Hárky údajov(X)
Pre betón, murivo, oceľ a drevo
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 830 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-1300 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-4000 ot/min |
Druh upnutia | SDS plus |
Sila príklepu | 2.7 J |
Funkcie | Funkcia sekáča |
Priemer vŕtania v betóne min./max. | 4-26 mm |
Odporúčaný rozsah vŕtania pre optimálny výkon (vbetóne) min./max. | 6-16 mm |
Priemer vŕtania v oceli min./max. | 4-13 mm |
Priemer vŕtania dutou vŕtacou korunkou v murive max. | 68 mm |
Hmotnosť stroja | 2,9 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
SP-(AUXILIARY HANDLE)
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!