Multifunkčný čiarový laser MLLG 18
Multičiarový laser MLLG 18
MULTI LASER MLLG 18
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle vyrovnanie, maximálny stupeň presnosti a obrovská úspora času pri práci
Elektronické samonivelovanie
Čiary je možné prepínať jednotlivo
- Kontinuálna 360° čiara v horizontálnej a vertikálnej rovine.
- 4 x 90° čiary vo vertikálnej rovine. Uhol 90° k zemi.
Dlhá výdrž batérie
Lítium-iónová batéria
Na horizontálne a vertikálne použitie bez nutnosti pohybu zariadenia
S funkciou spájkovania
Bezproblémové použitie v jasných svetelných podmienkach na väčšie vzdialenosti
V spojení s ručným prijímačom
Môže sa používať v daždi aj v prašnom prostredí
Trieda ochrany IP 55
Hárky údajov(X)
Na všetky vyrovnávacie a spájkovacie práce v interiéroch aj exteriéroch. Univerzálny prijímač umožňuje vykonávať nivelačné práce vonku.
Trieda lasera | 2M |
Presnosť merania nivelácie (+/- na dĺžku) | 1 mm/10m |
Samo nivelačný rozsah (+/-) | 4 Stupeň |
Dosah bez prijímača | 50 m |
Dosah s prijímačom | 80 m |
Teplotný rozsah použitia min. | -10 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 45 °C |
Dĺžka | 215 mm |
Šírka | 150 mm |
Výška | 156 mm |
Druh krytia IP | IP 55 |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
CIELOVA PLATNA PRE GREEN LASER
BTRY-LT-LIION-F.MLG18
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!