Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Laserový diaľkomer WDM 3-19

Laserový merač vzdialeností WDM 3-19
LASEROVY MERAC VZDIALENOSTI WDM 3-19

Obj. č. 5709300523
EAN 4056807486253

Cena za zvolené balenie
Laserový diaľkomer WDM 3-19

Obj. č. 5709300523

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šikovný, ľahký a veľmi presný merač vzdialenosti na meranie dĺžok a výpočet plôch

Presnosť merania +/- 1,5 mm v celom rozsahu merania 0,2 – 100 metrov



Ľahká čitateľnosť


Veľký, osvetlený 3-riadkový displej



Ochrana pred nárazmi


Extra hrubé mäkké prvky



Zistí správnu polohu merania


Vyklápacia meracia klapka



Údaje a obrázky je možné prenášať do tabletu alebo smartfónu pomocou aplikácie pre Android/iOS


Inteligentná funkcia Bluetooth



Automatická detekcia konca



Nie je potrebné žiadne časovo náročné prednastavenie



Obsah balenia:


  • 2 x 1,5 V AAA batérie

  • Textilné ochranné puzdro

  • Návod na obsluhu na CD
Upozornenie

Model WDM 3-19 spĺňa nový štandard ISO 1633-1.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max.

100 m

Životnosť batérií

Až 10 000 meraní

Number of rechargeable batteries/batteries

2 STK

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Alkalické

Dĺžka

116 mm

Šírka

53 mm

Výška

26 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-10 do 50 °C

Druh krytia IP

IP 54

Odchýlka merania dĺžky (+/-)

+/- 1,5 mm

Trieda lasera

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie