Račňový popruh, jednodielny So základnou račňou
Račňový popruh, 1-dielna račňa, Basic
GURTNA S RACNOU 1KUS-BASIC-25MM-4M

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná a odolná základná račňa
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále.
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
Pre komerčné a súkromné pripevnenie nákladu v osobných vozidlách, prívesoch, paletových vozíkoch, donáškových vozidlách atď.
Verzia | Jednodielny |
Šírka (B) | 25 mm |
Dĺžka (L) | 4 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Ťažná sila páskovania | 700 daN |
Sila napnutia račňou | 25 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Štítok vnútri | Nie |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |