Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatický príklepový skrutkovač, 1 palec, Premium Power

Pneu.úder. kľúč. DSS 1" Premium Power
SKR. UDEROVY PNEU PREMIUM POWER DSS 1
MASTER

Obj. č. 57143760
EAN 4053479552002

Cena za zvolené balenie
Pneumatický príklepový skrutkovač, 1 palec, Premium Power

Obj. č. 57143760

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti: Záberový moment až 2712 Nm pri hmotnosti len 8,1 kg

Vyfukovanie vzduchu odvádzané mimo pracovnej oblasti


Zabraňuje zvíreniu prachu a nečistôt na disku kolesa



Spoľahlivé hodnoty maximálneho výkonu a dlhá prevádzková životnosť


Vysokokvalitný dvojitý nárazový mechanizmus a valec s vyváženým 6-lopatkovým motorom



Dobrý manipulácia vďaka protišmykovej rukoväti, optimálne ovládanie a nízka hlučnosť


Mimoriadne ergonomická mäkká rukoväť s citlivým spúšťačom a integrovaným tlmičom



Optimálne a jednoduché nastavenie pre akúkoľvek aplikáciu a kedykoľvek


3-fázové ovládanie výkonu s otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek

Upozornenie
  • Maximálny odporúčaný priemer skrutiek: M38.

  • Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na úťahovací moment.

  • Keď sa úderový skrutkovač používa pravidelne (napr. na údržbu pneumatík), každý deň sa musí pridávať trocha oleja prostredníctvom prívodu vzduchu a každý mesiac približne 2 stlačenia dávkovača prevodového maziva prostredníctvom maznice.

  • Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typové označenie

DSS 1" premium power

Druh upnutia

1-palcový vonkajší štvorhran

Pracovný doťahovací moment max.

1850 Nm

Uvoľňovací moment max.

2712 Nm

Hladina akustického tlaku

106 dB

Vibrácie

13.4 m/s²

Prevádzkový tlak

6.3 bar

Hmotnosť stroja

8,1 kg

Vnútorný priemer hadice min.

13 mm

Spotreba vzduchu

255 l/min

Prípojný závit

1/2 inch

Dĺžkaxšírkaxvýška

493 x 165 x 183 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčná spojka Séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/2 SAMEC

S vonkajším závitom
Nástrčková spojka série 4000

NIPEL S4000 SL 13X18MM

S pohodlným pripojením PU hadíc na stlačený vzduch
x 1 ks
Zásuvná spojka S4000 S vonkajším závitom

PNEU.KONCOVKA-SR410-AG-G1/2ZO

x 3 ks
Súprava na údržbu

NAHRADNY DIEL SADA NA UDRZBU

Na údržbu pneumatických úderových skrutkovačov
x 1 ks
Tuba tuku

NAHRADNY DIEL TUBA S MAZIVOM

Na údržbu pneumatických úderových skrutkovačov
x 1 ks
Oiler/Mist lubricator

NAHRADNY DIEL PRIMAZAVAC
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špeciálny olej Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.