Čistič skla
Čistič skla CONSUMER LINE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistič skla na okná, zrkadlá a čelné sklá.
- Zanecháva sklené povrchy lesklé bez šmúh a stôp po čistení
- Ideálny na zrkadlá, čelné sklá a okná
- Jednoducho odstraňuje odolné nečistoty, napríklad odtlačky prstov, prach, nečistoty z vozovky, nikotín a zvyšky vosku z autoumyvární
- Veľmi dobrá materiálová kompatibilita na všetkých povrchoch
- Neobsahuje silikón
Upozornenie
Nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Odporúčaná pracovná teplota je 10 – 25 °C. Chráňte pred mrazom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Zrkadlá, čelné sklá a okná
Pokyny
Nastriekajte na povrch zo vzdialenosti od 15 do 30 cm. Utrite suchou handričkou z mikrovlákna, ktorá neuvoľňuje vlákna. Dôrazne odporúčame použiť handričku z mikrovlákna od spoločnosti Würth.
Obsah | 400 ml |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 394,583 g |
Farba | Zelená |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |