Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

2C univerzálna plastová kotva SHARK® TWIST Jedna kotva. Osem uzlov.

2C plastová viacúčelová kotva Shark TWIST
HMZ-2K UNIVERZÁLNA-SHARK-TWIST-10X56

Obj. č. 590681056
EAN 4065746430524

Cena za zvolené balenie
2C univerzálna plastová kotva SHARK® TWIST Jedna kotva. Osem uzlov.

Obj. č. 590681056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívna viacúčelová kotva kombinuje výkon, flexibilitu a jednoduchú inštaláciu, vďaka čomu ponúka široký rozsah aplikácií.

Rýchla, flexibilná inštalácia


  • Jednoduchá: Je možné zatlačiť bez nutnosti použitia kladiva

  • Rýchla: Veľmi jednoduché vloženie skrutky

  • Univerzálna: Pre drevené a metrické závity

  • Flexibilná: Každá veľkosť kotvy sa dá kombinovať so skrutkami niekoľkých priemerov


Vysoký stupeň bezpečnosti


  • Inovatívna: 8-násobné uzlovanie s extrémne veľkou kontaktnou plochou

  • Testovaná: Testovaná na vysoké hodnoty záťaže

  • Optimalizovaná: Nízky inštalačný moment a vysoký krútiaci moment

  • Kotva sa vo vyvŕtanom otvore nepretáča

  • Certifikovaná: Hodnotenie ETA pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne a murive v spojení so skrutkou ASSY®-D


Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu


  • Odolnosť voči UV žiareniu < 6 týždňov

  • Neobsahuje halogén ani silikón


EXTRA: Vďaka špeciálnej plastovej konštrukcii kotvy SHARK® TWIST je možné bez problémov priskrutkovať aj matice a skrutky s metrickými závitmi, napríklad závitové armatúry alebo tyče pre zavesené predmety v potrubných inštaláciách alebo metrické skrutky

Doklad o výkone (Pub)

ETA-12/0042

Oblasť použitia
Pokyny

ETA-12/0042

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálna plastová kotva

  • Možno používať v betóne, plnej tehle, plnej vápenno-pieskovej tehle, vertikálne dierkovanej tehle, dutej vápenno-pieskovej tehle, pórobetóne, sadrokartóne, sadrovláknitých doskách

  • Vhodné na inštaláciu ľahkých až stredných záťaží, ako sú koľajnice na závesy, nástenné police, ľahké závesné skrinky, rámy obrazov, zrkadlá, lampy, káblové kanály, káblové svorky, elektrické spínače, umývadlá, vešiaky na uteráky, informačné tabule a detektory pohybu

  • Na pripevňovanie dielov v kombinácii so skrutkou do dreva alebo drevotriesky

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele

Priemer hmoždinky

10 mm

Materiál

Polypropylén – PP/polyamid – PA

Farba

Biela
Antracitová

Dĺžka hmoždinky (l)

56 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (t)

65 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

80 mm

Hĺbka osadenia (h s)

55 mm

Požadovaný priemer skrutky min./max.

6-8 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 50 °C

Parametre inštalácie: Betón + murivo
Priemer kotvy [mm]SHARK TWIST 6SHARK TWIST 8SHARK TWIST 10SHARK TWIST 12SHARK TWIST 14
Menovitý priemer vrtákad0 [mm]68101214
Priemer rezných hrándcut ≤ [mm]6,48,4510,4512,514,5
Hĺbka vŕtaného otvoruh1 ≥ [mm]ls + 5 mm - tfix
Hĺbka osadenia puzdra kotvyhnom [mm]3545556575
Priechodný otvor v upevňovanej častidf ≤ [mm]5,56,58,510,512,5
Výkonové parametre: Betón
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer kotvy[mm]SHARK TWIST 6SHARK TWIST 8SHARK TWIST 10SHARK TWIST 12SHARK TWIST 14
Hĺbka osadenia puzdra kotvyhnom [mm]3545556575
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Betón = C12/15 Nadm [kN]30 °C2)/50 °C3)0,480,81,62,22,4
Betón ≥ C16/20 Nadm [kN]30 °C2)/50 °C3)0,61,22,22,83,2
Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotievVadm[kN]1,622,594,676,798,55
Minimálna hrúbka prvkuhmin[mm]100100100120120
Charakteristická vzdialenosť od okrajaccr [mm]C12/15110110110140140
≥ C16/20808080100100
Charakteristické rozstupyscr [mm]C12/15110110130140155
≥ C16/20808090100110
Minimálna vzdialenosť od okraja4)cmin [mm]C12/15110110110140140
≥ C16/20808080100100
Minimálne rozstupy4)smin [mm]C12/15110110110140140
≥ C16/20808080100100
Výkonové parametre: Murivo4), (teplotný rozsah 30 °C2)/50 °C3))
Druh kameňaFormát kameňa [mm]Trieda hrubej hustoty [kg/dm³]Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm2]Fadm [kN] 1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev)
SHARK TWIST 10SHARK TWIST 12SHARK TWIST 14
Účinná hĺbka ukotveniahnom [mm] 556575
Murivo Mz, EN 771-1:2011+A1:2015≥NF (≥240 x 115 x 71)≥ 1,8100,340,420,42
12,50,420,570,57
150,570,710,71
200,711,001,00
250,851,281,28
351,281,571,57
451,711,852,00
54,81,852,002,14
Vertikálne dierovaná tehla HLz, EN 771-1:2011+A1:2015≥2DF (≥240 x 115 x 113)≥1,2100,210,420,57
12,50,250,570,71
150,340,570,71
200,420,710,71
24,10,570,710,71
Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2:2011+A1:2015≥NF (≥240 x 115 x 71)≥ 1,8100,340,420,42
12,50,420,570,57
150,570,710,71
200,711,000,85
251,001,281,14
351,421,571,57
451,711,852,00
49,41,711,852,00
Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2:2011+A1:2015≥4DF (≥248x175x248)≥ 1,8100,851,001,00
12,51,001,141,14
151,141,141,28
201,281,421,42
23,41,281,421,42
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, EN 771-2:2011+A1:2015≥2DF (≥240 x 115 x 113)≥ 1,8100,420,710,71
12,50,570,710,71
150,570,710,71
18,80,710,710,71
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, EN 771-2:2011+A1:2015≥8DF (≥248x240x238)≥ 1,87,5-0,570,71
10-0,710,71
Plné bloky z ľahkého betónu V a Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015≥NF (≥240 x 115 x 71)≥1,22,50,210,340,42
50,420,570,57
7,30,570,710,71
Plné bloky z ľahkého betónu V a Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015≥NF (≥240 x 115 x 71)≥2,012,50,851,14-
151,001,42-
201,281,85-
251,712,00-
291,852,00-
Pokiaľ ide o iné druhy kameňa, surové hustoty, minimálne pevnosti v tlaku, vzdialenosti od okraja, rozstupy alebo teplotné rozsahy, preštudujte si hodnotenie ETA-22/0877
Nosnosť SHARK TWIST
Veľkosť kotvy68101214
Podkladový materiálFrec [kN]Frec [kN]Frec [kN]Frec [kN]Frec [kN]
Vertikálne dierovaná tehla ≥ Hlz120,250,350,40,50,6
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL120,50,711,41,6
Autoklávovaný Pórobetón PB2; PP20,150,20,250,40,5
Sádrokartónové stavebné panely
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,220,350,50,60,7
Sádrokartón hrúbka = 12,5 mm0,10,20,2 - -
Sádrokartón hrúbka = 25 mm0,20,250,35 - -
Sádrokartón hrúbka = 10 mm0,30,350,45 - -
Betón ≥ C20/250,91,2233,2
Plná tehla ≥ MZ120,60,91,522,2
Plná vápenno-piesková tehla ≥ KSV120,71,42,333,2
Druh kameňaHrúbka zrkadla dU [mm]Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2]Fadm [kN] 1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev)
SHARK TWIST 6SHARK TWIST 8SHARK TWIST 10SHARK TWIST 12SHARK TWIST 14
Predpätý betón s dutým jadrom EN 206:2013+A1:2016≥25≥ C30/370,300,480,480,480,48
≥40≥ C30/370,600,600,600,600,60
Účinná hĺbka ukotveniahnom [mm] 3545556575
Priradenie metrických spojovacích prvkov podľa priemeru kotvy
Kotva s priemerom 6Kotva s priemerom 8Kotva s priemerom 10Kotva s priemerom 12Kotva s priemerom 14
Vhodné priemery skrutiek (metrické) – plné a perforované stavebné materiályM4M5M6M8M10
Vhodné priemery skrutiek (metrické) – materiály panelovM3M4M5--
Vhodný priemer skrutky (závit skrutky do dreva)4 až 5 mm5 až 6 mm6 až 8 mm8 až 10 mm10 až 12 mm
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D Zápustná hlava

SKR ZAP DREVO AW40 A2K 8X80/70

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 75 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKRUTKA-SOS-AW40-(A2K)-8X80/70

Na použitie s plastovými kotvami
x 75 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada viacúčelovej kotvy 2C SHARK® TWIST 450 kusov

HMZDN SYSKO SHARK TWIST PLST 450KS

SYSTEMKOFFER
Jedna hmoždinka. Osem uzlov. Inovatívna univerzálna hmoždinka kombinuje výkon, flexibilitu a jednoduchú inštaláciu, vďaka čomu ponúka široký rozsah aplikácií. Sada obsahuje všetky veľkosti SHARK® TWIST v jednom puzdre.
x 1 ks
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK PLUS QUADRO LV D10 L165 PL100

ZEBRA
Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks