Nepremokavá vrchná bunda START UP 22
Nepremokavá vrchná bunda START UP 22
BUNDA MASKÁČOVÁ START UP WURTH VEL. S
Obj. č. M411433000
EAN 4251926303928
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Water-repellent jacket with interior lining made of graphene fabric for better thermal regulation
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Spletaný vzor, Čierna |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Materiál obloženia | 100 % recyklovaný polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |