Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová Bunda ONE

Softšelová bunda One
SOFTSHELLOVÁ BUNDA ONE L

Obj. č. M441058002
EAN 4251012106488

Cena za zvolené balenie
Softšelová Bunda ONE

Obj. č. M441058002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Funkčná softšelová bunda so spevnenými vložkami poskytujúcimi väčšiu odolnosť. Pohodlná elastická tkanina poskytuje pohodlie a bezpečnosť. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
  • Priedušný materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 3 predné vrecká, vnútorné vrecko, vrecko na telefón s funkciou e-Care

  • Reflexné prvky, zipsy odpudzujúce vodu

  • Lakte a ramená spevnené aramidovým vláknom (vysoká odolnosť proti oderu)

  • Kapucňa sa dá skryť do goliera
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

L

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

295 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie