For all paint repair work with intermediate and fine sanding
Brúsny papier v kotúči Arizona Perfect SOFT
PAPIER BR. ARIZON-PER-SOFT-150-115MMX25M
Obj. č. 5506442115
EAN 4045989429943
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fast, convenient sanding of hard-to-reach areas, e.g. edges and curves, in addition to dry sanding
Rýchle, flexibilné a bezpečné
- Vysokopružný hladiaci papier na penovej hmote
- Optimálne nastavenie na tesné polomery, zakrivenie a zahĺbenia
- Žiadne nadmerné brúsenie po okrajoch a krivkách
Upozornenie
1 Balná jednotka = 1 kotúč s 200 ručnými podložkami = 25 metrov
| Nosný materiál | Vysokopružný hladiaci papier na penovej hmote |
| Spoj | Syntetická živica |
| Náter | Stearanový povlak |
| Materiál brúsiva | Oxid hlinitý |
| Rozptyl | Half-open |
| Colour on grit side | Piesková žltá |
| Dostupná zrnitosť | P150-800 |
| Tvary | Kotúče |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Forma | Kladka |
Šírkaxdĺžka | 115 mm x 25 m |
Veľkosť mriežky | 150 |
Nosný materiál | A papier |