Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Háková koľajnica, plochá

Montážna koľajnica s montážnym otvorom, plochá

Obj. č. 1967780141

EAN 4066783745381

Cena za zvolené balenie
Háková koľajnica, plochá

Obj. č. 1967780141

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S montážnym otvorom a krytom

Háková koľajnica



– Bezpečný držiak pre všetky profily CLIP-O-FLEX®. Hákové koľajnice možno upevniť k rôznym povrchom, ako sú napr. pracovné stoly, meracie prístroje alebo stroje



– Na koľajnicu môžete zavesiť rôzne prvky a horizontálne ich posúvať



Výhody:



Individuálne


Upravte si pracovnú oblasť podľa vašich predstáv



Flexibilné


Reagujte na meniace sa pracovné postupy pohotovo a pripravte si potrebné nástroje



Prehľadné usporiadanie


Prehľadné uloženie nástrojov a materiálov umožňuje rýchly a jednoduchý prístup



Mobilné


Riešenie, ktoré môžete používať kdekoľvek, jednoducho sa prenáša a uľahčuje presúvanie



Organizované


Uložte si pracovné materiály bezpečným a prehľadným spôsobom bez neporiadku na pracovných povrchoch



Ergonomické


Jednoduchá manipulácia s pracovným materiálom uľahčuje používateľom vykonávanie pracovných úloh

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

990 mm

Šírka

38 mm

Výška

20,5 mm

Materiál

Hliník

Povrch

eloxované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie