Káblový držiak zásuvný s tvarovanou hmoždinkou
Káblová konzola zásuvná s tvarovanou hmoždinkou
OBLUK NA KABLE-PLAST-18LTG-3X1,5QMM-L226
Obj. č.
0971400201
EAN 4011231899093
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stačí navŕtať a zasunúť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie káblov v stropných podhľadoch
Priemer otvoru | 6 mm |
Počet káblov | 18 KS |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Šírka | 226 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 85 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Nie |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | Polypropylén – PP |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |