Káblový držiak zásuvný s tvarovanou hmoždinkou
Káblová konzola zásuvná s tvarovanou hmoždinkou
SVORKA PLASTOVA KABLOVA
Obj. č. 0971400101
EAN 4011231899062
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stačí navŕtať a zasunúť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie káblov v stropných podhľadoch
Priemer otvoru | 6 mm |
Počet káblov | 9 KS |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Šírka | 136 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 85 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Nie |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |