Základová doska VARIFIX®
Základová doska VARIFIX
PLATNICKA 150X80 3/4
Obj. č. 0862400116
EAN 4045727308332
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štvorbodové zváranie s metrickým závitom, zváranie inertným plynom na palcové vyhotovenie
- Centrálne zaťaženie základovej dosky v ťahu; zvážte samostatné upevnenie hmoždinky
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na zaistenie uchytení oblasti domácej techniky na montáž potrubí, zdvíhacích rúrok, zvodov a na inštalácie s odstupom od stien. Na upevnenie na stenu, podlahu a strop v spojení s potrubnou objímkou TIPP Robust.
![]() | |
Prípojný závit (G) | 3/4 inch |
Dĺžka (L) | 150 mm |
Šírka (B) | 80 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 100 mm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 7,5 kN |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Plátová oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 585,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!