Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základová doska VARIFIX®

Základová doska VARIFIX
PRICHYTKA PLOCHA M8

Obj. č. 0862400100

EAN 4038898391388

Cena za zvolené balenie
Základová doska VARIFIX®

Obj. č. 0862400100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na podporu v odvetví domácej techniky pre rôzne montáže
  • Štvorbodové zváranie s metrickým závitom, zváranie inertným plynom na palcové vyhotovenie

  • Centrálne zaťaženie základovej dosky v ťahu; zvážte samostatné upevnenie hmoždinky


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zaistenie uchytení oblasti domácej techniky na montáž potrubí, zdvíhacích rúrok, zvodov a na inštalácie s odstupom od stien. Na upevnenie na stenu, podlahu a strop v spojení s potrubnou objímkou TIPP Robust.

Prípojný závit (G)

M8

Dĺžka (L)

80 mm

Šírka (B)

30 mm

Hrúbka (t)

3 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

18 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

9 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

54 mm

Odporúčané ťahové zaťaženie

2,5 kN

Povrch

Pozinkované

Materiál

Plátová oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

52,209 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Dištančná rúra podľa DIN ISO 228

RURA DISTANCNA-ZN-1/2IN-2M

x 1 ks
Dištančná rúra podľa DIN ISO 228

RURA DISTANCNA-ZN-3/4IN-2M

x 1 ks
Dištančná rúra podľa DIN ISO 228

RURA DISTANCNA-ZN-1IN-2M