1/2" Schraubendreher Einsatz 6kant
1/2 Zoll Steckschlüssel Innensechskant lang
STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW8-L90MM
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
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 8 mm |
Länge (L1) | 90 mm |
Klingenlänge (L2) | 50 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |