Schubstangenspanner Pro
SHNLSPN-SHUBSTG-GR5-(H67/30-50)-M12X50
Art.-Nr. 5761141005
EAN 4065746093521
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schnellspanner für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Merkmale im Überblick:
- Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
- Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
- beliebig drehbarer Handhebel für noch mehr Flexibilität beim Spannen
- Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität
- Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Datenblätter(X)
Für Anwendungen an Blechwänden oder für das direkte Verschrauben in Vorrichtungen mit stirnseitigem Gewinde
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Breite (b1) | 49 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3) | M24 x 1,5 |
Höhe (h1) | 149 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 30-50 mm |
Hublänge (HUB) | 67 mm |
Abstand 1 (c1) | 24 mm |
Länge (l1) | 175 mm |
Spannkraft (F1) | 4 kN |
Spannkraft 2 (F2) | 4 kN |
Öffnungswinkel (α) | 180 Grad |
Andrückschraubengröße | M12 x 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 130,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!