Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang mit Kugelfangrille

1/2 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll lang
STESHSL-1/2ZO-LNG-6KT-SW25/32

Art.-Nr. 0712132358

EAN 4062856410842

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang mit Kugelfangrille

Art.-Nr. 0712132358

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

25/32 Zoll

Länge (L1)

77 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

27,9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

27,9 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

35,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen