1/2 inch socket wrench TX
1/2 inch socket wrench TX
NASTRCNY KLUC 1/2" KRATTX70-55MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | TX70 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 55 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 17 mm |
Dĺžka 2 (L3) | 0 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 24 mm |
Povrch | Fosfátovaný zinok |