1/2" násada lambda dlhá
1/2-palcový kľúč na sondu lambda, dlhý
KLUC ZAK.NA LAMBDA SON. ESTZ 1/2 L110MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kalená špeciálna oceľ na špeciálne veľké zaťaženia
- Kľúče s drážkami na vloženie sond s pevne zapojenými káblami, čím sa eliminuje možné poškodenie.
- Šetrí čas a peniaze v dielni
- Pre všetky sondy lambda
- Drážkované s otočeným stupňom
- Pre všetky dlhé vyhrievané a nevyhrievané sondy s pevne zapojenými káblami (napríklad pre vozidlá Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW a nové vozidlá Mercedes s viacerými ventilmi)
![]() | |
Veľkosť kľúča (SW) | 22 mm |
Dĺžka (L) | 110 mm |
Vonkajší priemer (d) | 33 mm |
Materiál | Oceľ |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)