Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/2“ nástrčný kľúč TX s otvorom

1/2“ nástrčný kľúč TX s otvorom
KLUC NASTRCNY 1/2 TX50 S OTVOR L55MM 4HR

Obj. č. 0715131750
EAN 4056807698519

Cena za zvolené balenie
1/2“ nástrčný kľúč TX s otvorom

Obj. č. 0715131750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

TX50

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

55 mm

Dĺžka ostria (L2)

17 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22 mm

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie