Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/2-palcová násada na rázový nástrčkový kľúč

1/2" rázový zakladací kľúč, hlboká šesťhr. objímka
KLUC ZAKLADACI KOVANY 1/2 6-HR SW19

Obj. č. 071413 20
EAN 4011231710619

Cena za zvolené balenie
1/2-palcová násada na rázový nástrčkový kľúč

Obj. č. 071413 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranný, metrický, krátky s hlbokým vnútorným šesťhranom napr. na matice kolies
  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: štvorhranné upínanie v súlade s normou DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

19 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

45 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

30 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

20 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Normy

ISO 1174, DIN 3121

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie