1/2-palcová násada na rázový nástrčkový kľúč
1/2" rázový zakladací kľúč, 12 hrán, krátky
KLUC ZAKLAD.KOV. KRATKY 12-HR 1/2-SW22
Obj. č.
0714131922
EAN 4038898220237
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitý šesťhran, metrický, krátky
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 22 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |
Dĺžka (L1) | 38 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 32 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 32 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 14 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Normy | ISO 1174, DIN 3121 |