1/2-palcová násada na rázový zakladací kľúč
1/2" rázový zakladací kľúč, vonkajší profil TX
NASTAVEC 1/2 VONK. TX E24
Obj. č.
071513524
EAN 4011231730051
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na skrutky s hlavou TX, krátke
- Vhodné na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | E24 |
Druh upnutia | Pre vonkajší TX |
Dĺžka (L1) | 38 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 28,3 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 30 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Normy | ISO 1174, DIN 3121 |