1/2-palcová násada na rázový zakladací kľúč
1/2" rázový zakladací kľúč, trojitý štvorhran
NASTAVEC 1/2XZN DLHY SW8 M10X100
Obj. č.
0715138171
EAN 4011231730693
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
XZN
- Konštrukcia: dlhá
- Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: XNZ
- Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | XZN M10 |
Druh upnutia | XZN |
Dĺžka (L1) | 100 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 63 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |
Verzia | Dlhý |
Materiál | Oceľ |