Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/2-palcová vložka úderového zakladacieho kľúča šesťhran, metrický, krátky

1/2" rázový zakladací kľúč, metr., šesťhr., krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY KRATKY 1/2 SW27

Obj. č. 071413 12
EAN 4011231710473

Cena za zvolené balenie
1/2-palcová vložka úderového zakladacieho kľúča šesťhran, metrický, krátky

Obj. č. 071413 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

27 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

42 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

38 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

13 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Normy

ISO 1174

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie