1/2-palcová vonkajšia objímka TX
NASTRCNY KLUC 1/2" VONK TX-E18-38MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | E18 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajšie TX |
Dĺžka (L1) | 38 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 21,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 23,8 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 7,11 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Fosfátovaný zinok |