Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/2-palcová vonkajšia objímka TX

NASTRCNY KLUC 1/2" VONK TX-E22-38MM

Obj. č. 0715132322

EAN 4056807673578

Cena za zvolené balenie
1/2-palcová vonkajšia objímka TX

Obj. č. 0715132322
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
Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

E22

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Pre vonkajšie TX

Dĺžka (L1)

38 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25,8 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

23,0 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

9,52 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie