1/2-palcová vonkajšia objímka TX
NASTRCNY KLUC 1/2" VONK TX-E24-38MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | E24 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajšie TX |
Dĺžka (L1) | 38 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 27,8 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 24,0 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 10,79 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Fosfátovaný zinok |