1/2 palcové puzdro nosného kĺbu
Zakladací kľúč pre nosný kĺb
KLUC 1/2" SW38
Obj. č. 1952003707
EAN 4062856842483
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny zakladací kľúč na povoľovanie a uťahovanie plochej matice nosného kĺbu, ako aj matíc pružinových ložísk
- Zaručuje optimálny a nekĺzavý prenos sily uťahovacieho momentu 250 Nm
- Uľahčuje súčasné držanie otočného čapu pri uťahovaní a povoľovaní matice, ako aj pri použití 1/2 palcového skrutkovača
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Matica nosného kĺbu pre nosič kolesa
- W 167 GLE, GLS (predná náprava + zadná náprava)
Matica ložiska pružiny na čape riadenia
- W 205 Trieda C 4Matic + AMG (limuzína, kombi, kupé, kabriolet)
- W 213 Trieda E 4MATIC + AMG (limuzína, kombi)
- W 238 GLC AMG + GLC kupé
- W 257 CLS 50 AMG kupé
- OE číslo, plochá matica nosného kĺbu A 002 990 71 54
Veľkosť kľúča (10) | 38 mm |
Uťahovacia hlava (15) | 1/2 palca, 30 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) (20) | 11,000 g |