1/2-palcový momentový kľúč
Momentový kľúč, prevlečný štvorhran, jemný
KLUC MOMENTOVY USK 1/2 40 - 200NM
Obj. č. 071471 23
EAN 4011231722995
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presnosť ±3 % nastavenej hodnoty podľa normy DIN EN ISO 6789:2003
- Jednoduché a presné nastavenie otočením rukoväti
- Výmenný a/alebo prevlečný štvorhran
- Mierka v Nm a taktiež v librách na štvorcovú stopu
- Momentové uťahovanie so zvukovým a hmatovým upozornením zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek
- Protišmyková 2-zložková rukoväť
- S kalibračným certifikátom
Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť. Odporúčame ročnú kalibráciu našou službou Master Service.
Hárky údajov(X)
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu.
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 40-200 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max. | 30-150 lbf.ft |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Áno |
Delenie (doťahovací moment) | 2 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Dĺžka (L1) | 440 mm |
Dĺžka páky (L2) | 420 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 26 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 42 mm |
Priemer kľučky (D1) | 37 mm |