1/2-palcový momentový kľúč
Momentový kľúč, prevlečný štvorhran
KLUC MOMENTOVY USK 1/2 60 - 300NM
Obj. č. 071471 24
EAN 4011231723008
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presnosť ±3 % nastavenej hodnoty podľa normy DIN EN ISO 6789:2003
- Jednoduché a presné nastavenie otočením rukoväti
- Výmenný a/alebo prevlečný štvorhran
- Mierka v Nm a taktiež v librách na štvorcovú stopu
- Momentové uťahovanie so zvukovým a hmatovým upozornením zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek
- Protišmyková 2-zložková rukoväť
- S kalibračným certifikátom
Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť. Odporúčame ročnú kalibráciu našou službou Master Service.
Hárky údajov(X)
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu.
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 60-300 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max. | 45-220 lbf.ft |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Áno |
Delenie (doťahovací moment) | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Dĺžka (L1) | 570 mm |
Dĺžka páky (L2) | 550 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 22 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 45 mm |
Priemer kľučky (D1) | 37 mm |