Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/2-palcový nástrčný kľúč VDE, vnútorný šesťhran

KLUC ZAKLADACI VDE 1/2" 5MM

Obj. č. 0715005305

EAN 4065746384384

Cena za zvolené balenie
1/2-palcový nástrčný kľúč VDE, vnútorný šesťhran

Obj. č. 0715005305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný nástrčný kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

5palcov

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

75 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Dĺžka ostria (L3)

16 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

26,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie